Csuklós csőbilincs G-RS
Csuklós csőbilincs G-RS
KÖNNYŰ-BILINCS-ECO-M8-(44-49)-6/4IN
Cikksz.
0543168049
EAN 4046777965094
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Min./max. befogási tartomány (ØD) | 44-49 mm |
Csatlakozómenet (G) | M8 |
Fémszalag vastagsága (tM) | 1,25 mm |
Megengedett terhelés | 0.8 kN |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Profilgumi vastagsága | 4 mm |