Védőprofil
Védőprofil betonacélhoz
VÉDŐPROFIL-PIROS-(8-40MM)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális védelem a sérülések ellen
- Többször újrahasználható
- Az acélbetétes változat lyukadásállóságot biztosít (100 kg-ig, 3 m-es esési magasságból)
- 1 m hosszakra vágva
- Vállalati emblémával személyre szabható 600 m hossztól!
- A 6 m-es típust kötegben, a 294 m-es típust raklapon szállítjuk
Adatlapok(X)
8–40 mm átmérőjű vízszintesen vagy függőlegesen elhelyezett rudakhoz
Min. átmérő | 8 mm |
Max. átmérő | 40 mm |
Material | Speciális műanyag |
Design | Acélbetét nélkül |
Product weight (per item) | 1000.000 g |