Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Töltőkábel, Mode 2 T2/védőérintkezős dugó

Töltőkábel elektr.járművekhez, Mode 2 T2/védőér.
PHASER-EV-OTTHONI-TÖLTŐ-230V-3.6KW

Cikksz. 0510650216
EAN 4065746501828
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Type2 interfésszel rendelkező elektromos vagy hibrid járművek vészhelyzeti vagy állandó töltésére
  • A funkcionális alumínium háznak köszönhetően nagyon robusztus

  • Nagyon jó kábelkezelés az integrált kábeltartó kengyel és a kábelbilincsek révén

  • Biztonságos töltés a dugaszban és a házban lévő hőmérséklet-felügyeletnek köszönhetően

  • Könnyen falra rögzíthető a mellékelt fali konzollal vagy felakasztható egy kampóra a házon lévő praktikus konzol segítségével

  • A jármű fényezése az állítható biztosítópánttal ellátott fedősapkának köszönhetően nem karcolódik
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V

Fázisok száma

1 darab

Töltési teljesítmény

3,6 kW

Névleges áram

16 A

Kábelhossz

6 m

Dugasz, járműoldali

2-es típusú

IP érintésvédelemi osztály

IP 67

Max. maradékáram elleni védelem, DC

6 mA/DC

Dugaszolóaljzat típusa

E típus, F típus

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-40 eddig: 50 °C

Terméktömeg (darabonként)

2,200 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk