Töltőkábel, Mode 2 T2/védőérintkezős dugó
Töltőkábel elektr.járművekhez, Mode 2 T2/védőér.
PHASER-EV-OTTHONI-TÖLTŐ-230V-2.3KW
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A funkcionális alumínium háznak köszönhetően nagyon robusztus
- Nagyon jó kábelkezelés az integrált kábeltartó kengyel és a kábelbilincsek révén
- Biztonságos töltés a dugaszban és a házban lévő hőmérséklet-felügyeletnek köszönhetően
- Könnyen falra rögzíthető a mellékelt fali konzollal vagy felakasztható egy kampóra a házon lévő praktikus konzol segítségével
- A jármű fényezése az állítható biztosítópánttal ellátott fedősapkának köszönhetően nem karcolódik
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V |
Fázisok száma | 1 darab |
Töltési teljesítmény | 2,3 kW |
Névleges áram | 10 A |
Kábelhossz | 6 m |
Dugasz, járműoldali | 2-es típusú |
IP érintésvédelemi osztály | IP 67 |
Max. maradékáram elleni védelem, DC | 6 mA/DC |
Dugaszolóaljzat típusa | E típus, F típus |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -40 eddig: 50 °C |
Terméktömeg (darabonként) | 2,200 kg |