Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Kábelkötegelő, KBL 1 poliamidból készült, műanyag nyelvvel

Kábelkötegelő, KBL1 PA, műanyag nyelv
KÁBELKÖTÖZŐ-MŰA-MNYELV-FEKETE-7,8X360

Cikksz. 0502181
EAN 4011231434256

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megbízható kábelkötegelő a kábelek és vezetékek gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez

Hosszú, megbízható élettartam


  • Kiváló ipari minőség a hosszú, megbízható élettartam érdekében, a kiviteltől függően beltéri és kültéri használatra

  • Belső fogazású kötegelő a kötegelt kábelek biztos tartásához

  • A natúr színű változatok csak beltéri használatra valók, de a fekete változatok UV- és időjárásállóságuk miatt ideiglenes kültéri használatra is alkalmasak

  • A fekete kábelkötegelőkben lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását

  • Lúgokkal, olajokkal, zsírokkal és egyéb gépjármű-üzemanyagokkal szemben ellenálló


Egyszerűen használható


  • Kézzel közvetlenül felszerelhető, nincs szükség további szerelőszerszámokra
Megjegyzés
  • A kábelkötegelőket óvatosan használja erős ásványi savak és/vagy oxidáló vegyi anyagok környezetében, különösen magas hőmérsékleten

  • Nem ellenálló ásványi savakkal és/vagy oxidáló vegyi anyagokkal szemben

  • Természetes: Beltéri használatra

  • Fekete: Ideiglenes kültéri használatra is alkalmas, mert a benne lévő szén adalékanyag késlelteti az UV-sugarak anyagra gyakorolt hatását
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kapcsolószekrény-gyártás, -összeszerelés, gépjárműgyártás, járműjavító műhelyek, egyéb műhelyek, liftgyártás

Anyag

PA 6.6 – poliamid

Szín

Fekete

Szélesség

7.8 mm

Hosszúság

360 mm

Min./max. kötegátmérő

1,6-100 mm

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 85 °C

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

-10 eddig: 85 °C

Min. húzóerő

534 N

Szilikonmentes

Igen

Halogénmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kábelkötegelő, KBL 2 poliamidból készült, műanyag nyelvvel, fekete

KABELKÖT-MÜA-UL-IEC 62275-FEKETE-7,6X368

Kiváló minőségű kábelkötegelők a kábelek, vezetékek stb. gyors rendszerezéséhez és kötegeléséhez beltéren és kültéren
x 50 db