Lemezanya zárt becsavarási területtel
Zárt lemezanya
LEMEZANYA-BMW-(DTB)-D4,8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Adatlapok(X)
A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 4,8 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 2,50-3,50 mm |
Hosszúság (A) | 16.50 mm |
Szélesség (B) | 11.50 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 7.20 mm |
Min./max. befogási tartomány | 2,50-3,50 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.50 mm |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | BMW, Mercedes, MINI |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 07129901656, A0019947545, 07129925734, |
szerelési hely | Hátsó lökhárító, Karosszéria, Elülső lökhárító |