Lemezanya zárt becsavarási területtel
Zárt lemezanya
LEMEZANYA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Adatlapok(X)
A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 6,3 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 3,00-4,00 mm |
Hosszúság (A) | 23.70 mm |
Szélesség (B) | 16.00 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 12.00 mm |
Min./max. befogási tartomány | 3,00-4,00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.70 mm |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Opel |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 1406970, 90158565, |
szerelési hely | Univerzális |