Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya zárt becsavarási területtel

Zárt lemezanya
LEMEZANYA

Cikksz. 050013605
EAN 4011231419598

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrészek peremeire való csúsztatáshoz
  • Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása

  • Egyszerű fel- és leszerelés

  • Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.

A következő csavarhoz:

Átmérő 4,8 mm

Min./max. rögzítési vastagság

2,50-3,70 mm

Hosszúság (A)

19.00 mm

Szélesség (B)

12.50 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

8.50 mm

Min./max. befogási tartomány

2,50-3,70 mm

Anyagvastagság (S)

0.60 mm

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Anyag

CK 67 rugóacél

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Univerzális

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

Universal

szerelési hely

Univerzális

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk