Lemezanya zárt becsavarási területtel
Zárt lemezanya
LEMEZ ANYA ÁTM.4,2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Adatlapok(X)
A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 4,2 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 1,20-2,00 mm |
Hosszúság (A) | 12.70 mm |
Szélesség (B) | 11.00 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 5.80 mm |
Min./max. befogási tartomány | 1,20-2,00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.50 mm |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Mercedes, BMW, Volvo |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 07129925730, A0009942345, 948571, 07129925708, |
szerelési hely | Belső rész, Univerzális |