Lemezanya zárt becsavarási területtel
Zárt lemezanya
LEMEZANYA -(A3A)-L15,5MM-D4,8MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása
- Egyszerű fel- és leszerelés
- Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Adatlapok(X)
A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.
![]() | |
A következő csavarhoz: | Átmérő 4,8 mm |
Min./max. rögzítési vastagság | 0,70-2,00 mm |
Hosszúság (A) | 16.00 mm |
Szélesség (B) | 14.50 mm |
Furat közepe és perem közötti távolság (C) | 9.00 mm |
Min./max. befogási tartomány | 0,70-2,00 mm |
Anyagvastagság (S) | 0.70 mm |
Bevonat | Átlátszóra horganyzott |
Anyag | CK 67 rugóacél |
Gépjárműgyártóhoz alkalmas | Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | N0154452, A0009940545, A0009940545 |
szerelési hely | Belső rész, Motortér, Karosszéria, Elülső lökhárító |