Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lemezanya zárt becsavarási területtel

Zárt lemezanya
LEMEZ ANYA ÁTM.3.9

Cikksz. 050011346
EAN 4011231415453

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Az alkatrészek peremeire való csúsztatáshoz
  • Két vagy több alkatrész biztonságos és gyors csatlakoztatása

  • Egyszerű fel- és leszerelés

  • Tűrés kompenzáció és vak szerelés lehetséges
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A (fémlemez) peremekre való csúsztatáshoz.

A következő csavarhoz:

Átmérő 3,9 mm

Min./max. rögzítési vastagság

0,50-1,70 mm

Hosszúság (A)

16.50 mm

Szélesség (B)

11.00 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (C)

7.50 mm

Min./max. befogási tartomány

0,50-1,70 mm

Anyagvastagság (S)

0.50 mm

Bevonat

Átlátszóra horganyzott

Anyag

CK 67 rugóacél

Gépjárműgyártóhoz alkalmas

Ford, Mercedes

Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően

237929, A0009944945

szerelési hely

Univerzális, Karosszéria

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk