Biztonsági csap
DIN 471 nemesacél, fel.kezeletlen, normál kivitel
BIZTOSÍTÓGYŰRŰ-DIN471-1.4122-D17X1,0
Cikksz. 04890117
EAN 4038898800231
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Tengelyekhez | 17 mm |
A következő horonyátmérőhöz: | 16,2 mm |
Belső átmérő (d1) | 15,7 mm |
Szemszélesség (a1) | 3,8 mm |
Szélesség (b1) | 2,3 mm |
Vastagság (s1) | 1 mm |
Szabványok | DIN 471 |
Kivitel | Normál kivitel |
Anyag | Nemesacél, 1.4122 |
Bevonat | Sima |
RoHS megfelelőség | Igen |