Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

JB-D ablakszerelő sín felcsavarozó lemezzel

JB-D szerelősín felcsavarozó lemezzel
RÖGZÍTŐKONZOL JB-D100-10-40 (A2K)

Cikksz. 047973368
EAN 4050642857384

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél állítható ablakszereléshez szigetelt falszerkezetekben.

Szisztematikus, rugalmas, biztonságos


A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.

Teljesítés igazolása

A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.

Megjegyzés
  • Kérjük, kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!

  • A teherbíró képességet mindig 2 konzol használatával kell kiszámítani! Az ablak szerelősín teherbíró képességének áttekintése nyomó- és húzóerőkkel
Alkalmazási terület

A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Tömör mészhomok tégla, gázbeton, beton és üreges tégla falazat

  • Ablakok épületszerkezetek oldalára való rögzítése
Útmutató

A szerelősínek az előfúrt zsák vagy átmenő furatok (Ø 10,5 mm) keresztül az ablakkeret profiljára szerelhetők, akár az ablakgyártás során, akár később az építési területen. Miután az ablakokat a konzolokra helyezte és beállította, a szerelősínek csavarozása kioldható, amíg az oldalak szintbe nem kerülnek a falazattal. Állítsa be az ablakot függőlegesre, és rögzítse a helyére.

Max. kinyúlás

100 mm

Max. terhelőerő

750 N

Hosszúság

188 mm

Szélesség

37.5 mm

Max. távolságbeállítás

40 mm

Bevonat

Horganyzott

Anyag

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk