JB-D ablakszerelő sín felcsavarozó lemezzel
JB-D szerelősín felcsavarozó lemezzel
RÖGZÍTŐKONZOL JB-D150-10-40 (A2K)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szisztematikus, rugalmas, biztonságos
A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.
A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
- Kérjük, kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!
- A teherbíró képességet mindig 2 konzol használatával kell kiszámítani! Az ablak szerelősín teherbíró képességének áttekintése nyomó- és húzóerőkkel


A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Adatlapok(X)
- Tömör mészhomok tégla, gázbeton, beton és üreges tégla falazat
- Ablakok épületszerkezetek oldalára való rögzítése
A szerelősínek az előfúrt zsák vagy átmenő furatok (Ø 10,5 mm) keresztül az ablakkeret profiljára szerelhetők, akár az ablakgyártás során, akár később az építési területen. Miután az ablakokat a konzolokra helyezte és beállította, a szerelősínek csavarozása kioldható, amíg az oldalak szintbe nem kerülnek a falazattal. Állítsa be az ablakot függőlegesre, és rögzítse a helyére.
Max. kinyúlás | 150 mm |
Max. terhelőerő | 500 N |
Hosszúság | 253 mm |
Szélesség | 37.5 mm |
Max. távolságbeállítás | 40 mm |
Bevonat | Horganyzott |
Anyag | Acél |