Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel
Ablakszer. konzol, JB-DK és HVW, max. AK 150 mm
RÖGZÍTŐKONZOL JB-DK120-150-10 (A2K)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Épületszerkezet: Beton, mészhomok tégla, gázbeton (jumbo)
Rögzítőcsavarral
Állítható ablakszereléshez szigetelt falszerkezetekben
A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.
- Kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!
- A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Adatlapok(X)
Max. kinyúlás | 150 mm |
Max. terhelőerő | 1150 N |
Hosszúság | 253 mm |
Magasság | 37.3 mm |
Szélesség | 10 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |