Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel

Ablakszer. konzol, JB-DK és HVW, max. AK 150 mm
ABLAK-KONZOL-JB-DK100-10-AW75-HVW-(A2K)

Cikksz. 047973332
EAN 4050642852341

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Max. 150 mm kinyúlás tartókonzollal a nagyobb terhelésekhez

Épületszerkezet: Beton, mészhomok tégla, gázbeton (jumbo)



Rögzítőcsavarral



Állítható ablakszereléshez szigetelt falszerkezetekben


A JB-D állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.

Megjegyzés
  • Kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!

  • A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. kinyúlás

100 mm

Max. terhelőerő

1000 N

Hosszúság

188 mm

Magasság

37.3 mm

Szélesség

10 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk