Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel
Ablakszerelő konzol, JB-DK HVP
ABLAK-KONZOL-JB-DK50-10-HVP-(A2K)

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szisztematikus, rugalmas, biztonságos
A JB-DK állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.
A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Kérjük, kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!


A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.
Adatlapok(X)
- Jumbo tömör mészhomok tégla, gázbeton és beton
- Az ablakok alsó rögzítéséhez az épület szerkezetéhez
A konzolokat a helyszínen kell az épületszerkezetbe szerelni az ablakok beépítése előtt. A kívánt kinyúlás beállítása és a konzolok szintezése után az ablakok a konzolokra helyezve oldalirányban beállíthatók (vagy középre állíthatók), majd a helyükön rögzíthetők. A teherbírás jelentősen növelhető a konzolok mellé tartókonzolokat is elhelyezve; lásd a „JB-DK konzolok teherbírása” táblázatot
Max. kinyúlás | 50 mm |
Max. terhelőerő | 400 N |
Length | 138 mm |
Height | 10 mm |
Width | 36.5 mm |
Design | Támasztókonzol nélkül |
Surface | Horganyzott |
JB-DK ablakszerelő konzol teherbíró képességének áttekintése | ||||||||||||||||
Termék | Terhelés típusa | Teherbíró képesség newtonban, számítás: Ablak tömege kg-ban x 9,81 m/s² = newton/newton: 9,81 m/s² = ablak tömege | ||||||||||||||
alsó rögzítés | JB-DK50/5 | Nyomás | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
Kinyúlás mm-ben | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
Számított teherbírás konzolonként. Vegye figyelembe, hogy a zsanéroldali konzolnak a nyitott ablakszárny által kifejtett teljes terhelést el kell bírnia! |