Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelőkonzol ablakszereléshez JB-DK magasságállító lemezzel

JB-DK Ablakszerelő konzol, JB-DK HVW
RÖGZÍTŐKONZOL-JB-DK50-HVW-(A2K)

Cikksz. 047973323
EAN 4049557172279

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Horganyzott acél állítható ablakszereléshez szigetelt falszerkezetekben.

Szisztematikus, rugalmas, biztonságos


A JB-DK állítható ablakszerelő rendszer lehetővé teszi az üvegezés szisztematikus beszerelését, összhangban a RAL irányelvekkel és az összes változó terhelés biztonságos átvitelével. A rendszer három dimenzióban állítható, hogy megkönnyítse a szerkezeti tűréshatárok könnyű kompenzálását. Bármely szinten felszerelhető és beállítható az izotermikus profilnak megfelelően.

Teljesítés igazolása

A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.

Megjegyzés

Kérjük, kötőelemek használatakor ellenőrizze az összes konzol és sín tulajdonságait és körülményeit!

Alkalmazási terület

A konzolok és sínek teherbírását a gyártó az IfT Rosenheim 10541805. számú vizsgálati jelentése alapján határozta meg. Egyedi számítások az ablakok és a házajtók telepítéséről szóló iránymutatásokban találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Jumbo tömör mészhomok tégla, gázbeton és beton

  • Az ablakok alsó rögzítéséhez az épület szerkezetéhez
Útmutató

A konzolokat a helyszínen kell az épületszerkezetbe szerelni az ablakok beépítése előtt. A kívánt kinyúlás beállítása és a konzolok szintezése után az ablakok a konzolokra helyezve oldalirányban beállíthatók (vagy középre állíthatók), majd a helyükön rögzíthetők. A teherbírás jelentősen növelhető a konzolok mellé tartókonzolokat is elhelyezve; lásd a „JB-DK konzolok teherbírása” táblázatot.

Max. kinyúlás

50 mm

Max. terhelőerő

400 N

Hosszúság

138 mm

Magasság

5 mm

Szélesség

36.5 mm

Anyag

Acél

Kivitel

Támasztókonzol nélkül

Bevonat

Horganyzott

JB-DK ablakszerelő konzol teherbíró képességének áttekintése
Termék Terhelés típusa Teherbíró képesség newtonban, számítás: Ablak tömege kg-ban x 9,81 m/s² = newton/newton: 9,81 m/s² = ablak tömege
alsó rögzítés JB-DK50/5 Nyomás 540 480 400
JB-DK50/10 2000 1500 1000
JB-DK100/10 1350 1140 920 700 600 500
JB-DK100/10-AW75 3400 2800 2150 1400 1200 1000
JB-DK100-130/10-AW125 2800 2300 1800 1600
JB-DK120-150/10-AW125 1800 1600 1350 1150

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk