Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Szerelősín

Szerelősín
SAROKVAS ABLAKÉPÍTÉSHEZ (SZN)-165X55

Cikksz. 047973322
EAN 4049557267142

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Merev szerelősín profil (megfelel a 20. tech. irányelvnek) nyújtott nyílásokkal a beállításhoz és fix furatokkal az ablakelem rögzítéséhez.
Megjegyzés

A szerelés során mindig szereljen kötőelemet a meglévő fix furatokba az ablakelem rögzítéséhez.



Vegye figyelembe a kötőelemek (W-SA, W-UR8, AMO III csavaros dübel) tulajdonságait, pl. a peremtávolságokat.


->A peremtávolság növelésekor a kinyúlás arányosan csökken.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Javasolt kötőelemek betonba:


  • Betoncsavar, W-SA 7.5, MS típus

  • Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8


Javasolt kötőelemek gázbetonba:


Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8



Javasolt kötőelemek tömör és üreges tégla falazatba:


  • Műanyag keretrögzítő tipli, W-UR8

  • AMO III csavar, 7,5 mm átmérővel


Javasolt kötőelemek ablakpárkányokhoz vagy ablakkeret profilhoz kapcsolódáshoz:


  • FBS 1

  • ASSY 3,0

  • pias önfúró csavar


Javasolt kötőelemek ablakkeret profilhoz vagy -kerethez kapcsolódáshoz:


Pias önfúró csavar

Length

165 mm

Width

55 mm

Surface

Sendzimir-horganyzással készült

Material

Acél

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk