Alátét kerek furattal Főleg faszerkezetek építéséhez, DIN 440, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
DIN 440, acél, horganyzott, R alak
ALÁTÉT-FA-DIN440-R-(A2K)-24,0X80X6
Cikksz.
045925
EAN 4011231388832
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
Alkalmazási terület
Fakötésekhez
Csavarmenethez | M22 |
Belső átmérő (d1) | 24 mm |
Külső átmérő (d2) | 80 mm |
Vastagság (h1) | 6 mm |
Anyag | Acél |
Vickers-keménység, HV | 100 HV |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | R |
DIN | 440 |
Teljesítménynyilatkozat (EU-CPR) | Nem |