Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rugós alátét DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott

DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott, B alak
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Cikksz. 04418
EAN 4011231383011

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M8

Belső átmérő (d1)

8.1 mm

Outer diameter (d2)

14.8 mm

Height (h1)

4.0 mm

Vastagság (s1)

2 mm

Material

Rugóacél

Surface

Horganyzott

RoHS-compliant

Igen

Form

B

Standards

DIN 127

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk