Rugós alátét DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott
DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott, B alak
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D6,1
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M6 |
Belső átmérő (d1) | 6.1 mm |
Külső átmérő (d2) | 11.8 mm |
Magasság (h1) | 3.2 mm |
Vastagság (s1) | 1.6 mm |
Anyag | Rugóacél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Forma | B |
Szabványok | DIN 127 |