Rugós alátét DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott
DIN 127, acél, mechanikusan horganyzott, B alak
ALÁTÉT-RGS-DIN127-B-(MZN)-D12,2
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Csak ≤ 5.8 szilárdsági osztályú csavarokhoz alkalmas
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M12 |
Belső átmérő (d1) | 12.2 mm |
Outer diameter (d2) | 21.1 mm |
Height (h1) | 5.0 mm |
Vastagság (s1) | 2.5 mm |
Material | Rugóacél |
Surface | Horganyzott |
RoHS-compliant | Igen |
Form | B |
Standards | DIN 127 |