Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérő), acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 9021 acél, horganyzott
ALÁTÉT-DIN9021-140HV-(A2K)-D8,4
Cikksz. 04168
EAN 4011231365253
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Csavarmenethez | M8 |
Belső átmérő (d1) | 8,4 mm |
Külső átmérő (d2) | 24 mm |
Vastagság (h1) | 2 mm |
Szabványok | DIN 9021 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Vickers-keménység, HV | 140 HV |
Kivitel | Nagy külső átmérővel |
RoHS megfelelőség | Igen |