Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérő), acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 9021 acél, horganyzott
ALÁTÉT-DIN9021-140HV-(A2K)-D10,5

Cikksz. 041610

EAN 4011231364904

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Alátét nagy külső átmérővel DIN 9021 (nagy külső átmérő), acél, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 041610
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
Csavarmenethez

M10

Belső átmérő (d1)

10,5 mm

Külső átmérő (d2)

30 mm

Vastagság (h1)

2,5 mm

Szabványok

DIN 9021

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Vickers-keménység, HV

140 HV

Kivitel

Nagy külső átmérővel

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk