Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Lapos alátét Hatlapfejű csavarokhoz és anyákhoz, DIN 125, horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)

DIN 125 acél, 140 HV, horganyzott
ALÁTÉT-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Cikksz. 040710
EAN 4011231357371

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Csavarmenethez

M10

Forma

A

Belső átmérő (d1)

10.5 mm

Külső átmérő (d2)

20 mm

Vastagság (h1)

2.0 mm

Anyag

Acél

Vickers-keménység, HV

140 HV

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk