Peremes tessauer anya
Menetes betét peremmel
TESSAUER ANYA M8 CINK
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga cink-alumínium ötvözet, horganyozva
- Felhasználható fához, műanyaghoz és egyéb puha anyagokhoz
Adatlapok(X)
Anyag | Cink-alumínium |
Bevonat | Horganyzott |
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M8 |
Külső átmérő (d2) | 14 mm |
Hosszúság (l1) | 18 mm |
Belső meghajtó | HS8 |