Hatlapú anya szorítóelemmel (tiszta fém) DIN 980, acél, 8, horganyzott, kékre passzivált (A2K)
DIN 980, V acél, 8, horganyzott
ANYA-HL-ÖNZ-DIN980-V-8-KL13-(A2K)-M8
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenet a menetemelkedés és az anya menetátmérőjének szűkülete következtében rögzítődik.
- Az anya az alábbi hőmérsékleti tartományban használható: -70 °C és +300 °C között
A DIN 980 szabványt visszavonták, és az ISO 7042 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 és M39 meneteket kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A finommenetet az ISO 10513 szabvány tartalmazza | Az ISO 7042 szabvány az 5, 8, 10, 12 szilárdsági osztályokra érvényes).
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (D) | M8 |
Magasság (m1) | 8 mm |
Külső hajtás (s1) | SW13 |
Anyag | Acél |
Szilárdsági osztály | 8 |
Bevonat | Horganyzott |
A zárszerkezet működési elve | Egyrészes szorítóanya, fém |
Reteszelő funkció | Kilazulás elleni rögzítés befogással |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
RoHS megfelelőség | Igen |