Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya, alacsony profil, szorítóelemmel (nemfémes betét) DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 985, acél, I6I/I8I, horganyzott
ANYA-HL-DIN985-I8I-KL19-(A2K)-M12

Cikksz. 036812
EAN 4011231347617

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Csökkentett terhelhetőségű anyák

  • A visszavonásra került DIN 985 szabványnak megfelelő, kisebb névleges magassággal bíró hatlapú anyák nem terhelhetők az ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel

  • Megkülönböztetésül az erősségi osztály jelölésénél két függőleges vonal található az erősségi kód előtt és után.

  • A DIN 985-öt felváltotta az 10511, 10512 és 7040 szabvány

  • Amikor a csavar és az anya között létrejön a csavarkötés, a csavarmenetet a műanyag gyűrű rögzíti. A menetprofilok közötti szorítóerők által létrehozott nagy fokú súrlódás biztosítja az előfeszítő erő egy részének fenntartásához szükséges zárónyomatékot.

  • Nem károsodik a menetfelület

  • Üzemelési hőmérséklet-tartomány: -70 °C és +120 °C között

  • Azonos méretű anya és csavar használata esetén a I8I és I10I szilárdsági osztály közötti különbség körülbelül 40%-kal nagyobb teherbírás
Megjegyzés

A DIN 985 szabványt visszavonták, és az ISO 10511 szabvány váltotta fel. Van néhány korlátozott hasonlóság (Az M7, M18, M22, M27, M33 és az M36 > névleges átmérőjű meneteket kivették | A finommenetet kivették | Az anya magassága megváltozott | A kulcsnyílás az M10, M12 és M14 menetekhez 16, 18 és 21 mm-re változott | A szilárdsági osztályok 04-re és 05-re változtak).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M12

Magasság (m1)

12 mm

Külső hajtás (s1)

SW19

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

I8I

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Forma

Kicsi

A zárszerkezet működési elve

Befogó rész, poliamid gyűrű

Reteszelő funkció

Kilazulás elleni rögzítés befogással

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk