Személygépkocsi kerékcsavar Volkswagen járműhöz
Személygépkocsi kerékcsavar
KERÉKCSAVAR-VAG-FELGE-SW17-M12X1,5X22,5
Cikksz.
036231215
EAN 4047376356511
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
Megjegyzés
Ügyeljen a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (G) | M12 x 1,5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 12 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Menethossz (metrikus menet) (I) | 22,5 mm |
Hosszúság (L) | 45 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 17 mm |
Szilárdsági osztály | 8,8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 3A0601139 |