Szgk kerékanya Toyota járműhöz
Személygépkocsi kerékanya
KERÉKANYA-FORD-KL19-M12X1,5KERÉKANYA-FOR
Cikksz.
036212215
EAN 4052712562709
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
Megjegyzés
Ügyeljen a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (G) | M12 x 1,5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 12 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Magasság (H) | 15 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 19 mm |
Szilárdsági osztály | 10 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cink-nikkel |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 5114405 |