Szgk kerékanya Toyota járműhöz
Személygépkocsi kerékanya
KERÉKANYA-TOYOTA-SW21-M12X1,5X16
Cikksz.
036211215
EAN 4045727640180
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
Megjegyzés
Ügyeljen a jármű gyártója által megadott meghúzási nyomatékokra.
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés (G) | M12 x 1,5 |
Menettípus | Metrikus csavarmenet |
Névleges átmérő | 12 mm |
Menetemelkedés | 1,5 mm |
Magasság (H) | 16 mm |
Kulcsnyílás (SW) | 21 mm |
Szilárdsági osztály | 8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Sárgára horganyzott |
Eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | 060326161, MA103087, 909420100783, 51732885, 90473457, 4342386G00 |
2. eredeti pótalkatrészszámnak megfelelően | DENG90942098, 1008504, 4342386G00000 |