Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 934 acél I6I/I8I horganyzott
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL13-(A2K)-M8

Cikksz. 03178

EAN 4011231334549

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 03178

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 250 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.


  • Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.


A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M8

Magasság (m1)

6,5 mm

Külső hajtás (s1)

SW13

Szabványok

DIN 934

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

I8I

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk