Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

DIN 934 acél I6I/I8I horganyzott
ANYA-HL-DIN934-I8I-KL17-(A2K)-M10

Cikksz. 031710

EAN 4011231333337

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Hatlapú anya DIN 934, acél, I6I/I8I, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

Cikksz. 031710

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Megjegyzés

A DIN 934 szabványnak megfelelő hatlapú anyák nem terhelhetők a DIN EN ISO 898-2 szerint meghatározott teszt erőkkel.


  • Megkülönböztetésül az anyáknál az erősségi osztály kódja kiegészül két párhuzamos vonallal az erősségi kód előtt és után.


A DIN 934 szabványt visszavonták, és az ISO 4032/8673 szabvány váltotta fel. Nincs hasonlóság (Névleges átmérő változott | Néhány anya magasság változott | Kulcsnyílás az M10, M12, M14 és M22 menetekhez megváltozott | ISO 4032 a szabványos menetekhez | ISO 8673 a finommenetekhez).

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus x névleges átmérő (D)

M10

Magasság (m1)

8 mm

Külső hajtás (s1)

SW17

Szabványok

DIN 934

Anyag

Acél

Szilárdsági osztály

I8I

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk