Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Amo® III 7,5 3-as típusú távtartó csavar Félgömbfejű, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás

Amo III, 3. típusú, horganyzott acél, RW 30
TOKRÖGZÍTŐ-CSAVAR-LPF-RW30-(A2K)-7,5X92
AMO III

Cikksz. 023493092
EAN 4038898142805

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Mivel a nagy lapos fej simán fekszik a kereten, és optimálisan befedhető takarósapkákkal, ez a rögzítés ideális a betonba és tömör tégla falazatba beépített ablakokhoz
  • Eltávolítható rögzítés mechanikus fogazással és feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállósági időtartam: 120 perc

  • Időt takarít meg - nincs szükség dübelre

  • Rövid beépítési idő, mivel nincs szükség szerelőszerszámokra

  • RW behajtás hosszabb bitélettartammal, jobb erőátvitel és nincsenek kivetési erők

  • Helyben történő beszerelés

  • Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő a beépítés után

  • Mechanikus fogazás a nagy teherbírás érdekében

  • Kivehető

  • A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő
Teljesítés igazolása
  • Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.

  • Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint. Tesztjelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.

  • Kötőelem teszt: A vizsgálati eredmények kiértékelését gyakorlati használati szempontból ablak szerelésnél az ift Rosenheim Intézet végezte. Tesztjelentés sz. 23511241 2, dátuma 1990. február 13.

  • Az ift Rosenheim Intézet által végzett megfelelőségi teszt, ablak rögzítése téglaépület falazatszerkezetébe. Vizsgálati jelentés sz. 50922462, dátuma 2000. október 11.
Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). A biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezés csak akkor rögzíthető az AMO Combi csavarral, ha a szerelés megkezdése előtt a megfelelő egyedi jóváhagyás beszerzésre került.


A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)



A perforált és üreges falazóelemek fúrását hagyományos módon végezze (ütőmechanizmus nélkül)



Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy Amo® Bag segítségével



Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási hosszúság (lásd még 55.2 Amo® III 11,5 mm)

Alkalmazási terület
  • Tűzvédelmi tesztjelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12.

  • Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint. Tesztjelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.

  • Kötőelem teszt: A vizsgálati eredmények kiértékelését gyakorlati használati szempontból ablak szerelésnél az ift Rosenheim Intézet végezte. Tesztjelentés sz. 23511241 2, dátuma 1990. február 13.

  • Az ift Rosenheim Intézet által végzett megfelelőségi teszt, ablak rögzítése téglaépület falazatszerkezetébe. Vizsgálati jelentés sz. 50922462, dátuma 2000. október 11.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe

  • Keret csatolás

  • Ablakkengyelek, forgó dübelek és beüthető karmok (rövid változata) rögzítéséhez

  • A nagy lapos fej simán fekszik az ablakprofilon, így optimálisan befedhető takarósapkákkal
Útmutató

Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-as kiadás



Cikksz.5995000000:


A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.



A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani


A DIN 18056 szabvány minimum 9 m2 felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.

Hosszúság (l)

92 mm

Menetátmérő (d)

7.5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Laposfejű

Fejátmérő (d(h/k))

12.5 mm

Belső meghajtó

RW30

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Hegy alakja

Hegy

Üzemi adatok

Dübeltípus

1-es típus

2-es típus

3-as típus

Tűzállósági időtartam


Betonkeménységi osztály
Minimum C20/25
és legfeljebb C50/60

Húzóterhelés

F30 [kN]

0,80 0,80

F60 [kN]

0,55 0,55

F90 [kN]

0,45 0,45

F120 [kN]

0,40 0,40

Keresztirányú vagy diagonális húzás 30°-ig

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

Beszerelési paraméterek

Minimum


Peremtávolság

Beton

cmin [mm]

50

Mészhomok tégla, tömör tégla, horzsakő,


Könnyűbeton, puhafa

60

Minimum


Csavarozási mélység

Beton

hnév,min [mm]

30

Mészhomok tégla, tömör tégla

50

Horzsakő, könnyűbeton, puhafa

60

Furatátmérő

Beton

d0 [mm]

6,5

Mészhomok tégla, tömör tégla, horzsakő,


Könnyűbeton

6,0

Puhafa

Nincs szükség előfúrásra
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Átfedő takarósapka

TAKARÓSAPKA-LAP-R9010-FEHÉR-D15

x 500 db
Átfedő takarósapka

TAKARÓSAPKA-LAP-R8016-MBARNA-D15

x 500 db