Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás

Amo III, 2. típusú, horganyzott acél, RW 30
TOKRÖGZÍTŐ-CSAVAR-RW30-(A2K)-7,5X212

Cikksz. 0234830212

EAN 4038898142652

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Amo® III 7,5 2-es típusú távtartó csavar Belső kulcsnyílású, 8,0 mm, horganyzott acél, kékre passzivált, RW 30 behajtás

Cikksz. 0234830212

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 100 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Különösen kicsi belső kulcsnyílással a keskeny ablakfalcba történő becsavarozáshoz, a rögzítés különösen alkalmas a beton és tömör tégla falazatban lévő ablakokhoz
  • Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra

  • RW meghajtás a hosszabb bitélettartam és jobb erőátvitel érdekében

  • Helyben történő beszerelés

  • Mechanikus fogazás a nagy teherbírás érdekében

  • A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő

  • Az ablakszerelés elvégezhető oldalsó tartóblokkok és távtartó tömbök nélkül (a beépítés feltételeitől függően, ellenőrizze az ift beütőszerszámával)

  • Eltávolítható rögzítés mechanikus fogazással és feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállósági időtartam: 120 perc
Teljesítés igazolása
  • Tűzvédelmi vizsgálati jelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12. betonba

  • Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint.

  • Vizsgálati jelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (ablaktok tömege 72,5 kg) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálatok oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlottak, ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 34261, dátuma 2007. november 21.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (Rehau GENEO rendszer, ablaktok tömege 70 kg) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálat oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlott.

  • ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 35697, dátuma 2008. március 31.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (Rehau GENEO rendszer, ablaktok tömege 70 kg, csavarkötés acélmerevítés nélküli profilba) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálat oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlott.

  • ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 43036, dátuma 2010. október 21.
Alkalmazási terület
  • Tűzvédelmi vizsgálati jelentés száma 3174/0649-2, dátuma 2000. január 12. betonba

  • Megfelelőségi teszt árvízálló ablak rögzítésével az ift Rosenheim Intézet által végzett FE-07/1 számú ift ajánlás szerint.

  • Vizsgálati jelentés sz. 202 31790, dátuma 2006. május 17.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (ablaktok tömege 72,5 kg) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálatok oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlottak, ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 34261, dátuma 2007. november 21.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (Rehau GENEO rendszer, ablaktok tömege 70 kg) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálat oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlott.

  • ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 35697, dátuma 2008. március 31.

  • Tokrögzítő csavarok alkatrész tesztje műanyag ablak (Rehau GENEO rendszer, ablaktok tömege 70 kg, csavarkötés acélmerevítés nélküli profilba) rögzítéséhez mészhomok tégla falazatból készült szerkezethez.

  • A vizsgálat oldalsó megtámasztás és távtartó tömbök nélkül zajlott.

  • ift Rosenheim: Vizsgálati jelentés sz. 105 43036, dátuma 2010. október 21.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe

  • Keret csatolás

  • Ablakrögzítő konzolok, ablakkengyelek, forgó dübelek és beüthető karmok (a 3-as típus rövid változata) rögzítéséhez
Útmutató

Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-as kiadás



Cikksz.5995000000:


A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a változó terhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.



A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani


A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez építési termékjóváhagyással vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.

Hosszúság (l)

212 mm

Menetátmérő (d)

7,5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Fejátmérő (d(h/k))

8,0 mm

Belső meghajtó

RW30

Menettípus

Dübel csavarmenet

Hegy alakja

Hegy

Menethossz (famenet)

207 mm

Üzemi adatok

Dübeltípus

1-es típus

2-es típus

3-as típus

Tűzállósági osztály


Beton nyomószilárdsága
legalább C20/25
és legfeljebb C50/60

Centrikus feszítő terhelés

F30 [kN]

0,80 - 0,80

F60 [kN]

0,55 - 0,55

F90 [kN]

0,45 - 0,45

F120 [kN]

0,40 - 0,40

Keresztirányú vagy diagonális húzóerő 30°-ig

F30 [kN]

0,50 0,50 0,50

F60 [kN]

0,50 0,50 0,50

F90 [kN]

0,50 0,50 0,50

F120 [kN]

0,50 0,50 0,50

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk