Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Távtartó csavar, AMO® III, 1. típus

Amo III, 1. típusú, horganyzott acél, RW 30
TOKRÖGZÍTŐ-CSAVAR-SF-RW30-(A2K)-7,5X112
AMO III

Cikksz. 0234730112
EAN 4038898141631

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ablakok rögzítéséhez beton és tömör tégla falazatba. Kerek süllyesztett marófejjel a fa és műanyag profilokba való könnyebb besüllyesztés érdekében. Acél, horganyzott, kékre passzivált, RW 30-behajtás
  • Rövid szerelési idők; nincs szükség dübelre vagy szerelőszerszámokra

  • RW meghajtás a hosszabb bitélettartam és jobb erőátvitel érdekében

  • Helyben történő beszerelés

  • A beépítés során gyakorlatilag nincs feszítőerő

  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül

  • A teherhordó funkció hőterhelés alatt is megmarad

  • Tesztelt tűzállóság időtartama 120 perc
Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000).


A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő konzolt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.



Az ablakkeret beigazítását végezze beigazító szorítók vagy AMO Bag segítségével



Csavarhossz = keretszélesség + távolság + becsavarozási mélység (lásd még 55.2 Amo III 11,5 mm)

Tűzvédelmi tesztjelentés száma betonban: 3174/0649-2



202 31790 számú vizsgálati jelentés: Árvízálló ablak rögzítéséhez az FE-07/1 ajánlás szerint



105 34261 számú vizsgálati jelentés: Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 72,5 kg. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.



Vizsgálati jelentés száma: 105 43036. Műanyag ablak rögzítéséhez mészhomok tégla falazatba. Az ablaktok tömege: 70 kg. Csavaros rögzítés acél merevítés nélküli profilba.


A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekhez tömör kő falazatba és üreges mészhomok téglába.

  • Keret csatolás

  • Ablakrögzítő konzolok, ablakkengyelek, forgó dübelek és beüthető karmok (a 3-as típus rövid változata) rögzítéséhez
Útmutató

Útmutató ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, 2020-es kiadás



Cikksz. 5995000000:


A szerelvénynek az ablakra ható összes erőt biztonságosan át kell adnia a szerkezetnek és az alapnak. A teljes terhelés kiszámításához ezért figyelembe kell venni pl. az ablak terhelését, a szélterhelést és a munkaterhelést (lásd DIN 1055). Az érvényes építési rendeletek előírásai szerint az épületeket és azok elemeit úgy kell megtervezni, hogy azok ne veszélyeztessék az emberi életet és egészséget, vagy ne jelentsenek kockázatot a lakosságra. Az ablakok rögzítésének szintén meg kell felelnie ezeknek a követelményeknek.



A korábbi DIN 18056 szabványnak megfelelő ablakfalak vagy a 9 m2-t meghaladó felületű elemek és a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályok (TRAV) vagy a DIN 18008-4 szerinti leesésbiztos üvegezéskor a következőket kell betartani


A DIN 18056 szabvány minimum 9 m² felületű és a rövidebb oldalon minimum 2 m élhosszúságú ablakfalakra vonatkozik. Ilyen alkalmazáshoz általános vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek. Hasonlóan, a biztonsági üvegezésre vonatkozó német műszaki szabályokban (TRAV) vagy DIN 18008-4 szerint meghatározott módon leesésbiztos üvegezéshez általános építési engedéllyel vagy európai műszaki engedéllyel vagy egyedi jóváhagyással rendelkező dübelek szükségesek.

Hosszúság (l)

112 mm

Menetátmérő (d)

7.5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

Fej típusa

Süllyesztett marófej

Fejátmérő (d(h/k))

12.0 mm

Belső meghajtó

RW30

Menettípus

Dübel csavarmenet

Hegy alakja

Hegy

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk