AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm
AMO-Y 7.5 acél, cinklamellás, ezüst, RW 30
TOKRÖGZ.CSAV-(AMO-Y)-RW30-7,5X202
AMO III






Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Speciális bevonattal és optimalizált menetkialakítással
- Feszültségmentes távtartós szerelés bármilyen anyagból készült keret gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez
- Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 betörésvédelmi osztály
- Betörésálló szerelés, RC2 és RC3 betörésvédelmi osztály
- Rövid szerelési idő, mert nincs szükség szerelőszerszámokra
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
Engedély:
DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097
Vizsgálati jegyzőkönyvek:
211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.
Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000). A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő sínt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.











Engedély:
DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097
Vizsgálati jegyzőkönyvek:
211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.
Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.
Adatlapok(X)
Ablak- és ajtókeretek gyors és feszültségmentes, távtartós beszerelése
- Gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába
- Egyszerű beszerelés gázbetonba: Az AMO-Y-csavar előfúrás nélkül behajtható a gázbetonba
![]() | |
Hosszúság (l) | 202 mm |
Menetátmérő (d) | 7.5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Pikkelyes cink, ezüst |
Fej típusa | Dugókulcsbetét fej |
Fejátmérő (d(h/k)) | 8 mm |
Belső meghajtó | RW30 |
Furatátmérő ablakkeretben (dabl) | 6.2 mm |
Menettípus | Dübel csavarmenet |
Hegy alakja | Hegy |
Üzemi adatok az általános építési engedély alapján További rögzítési alapfelületekkel, anyagsűrűséggel, minimális nyomószilárdsággal, szabad csavarhosszúsággal stb. kapcsolatban tekintse meg a Z-21.1-2097. számú engedélyt | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] | Minimális nyomószilárdság [N/mm²] | Minimum csavarmélység h}név ≥ [mm] | Min. peremtávolság cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) nyíróterhelés alatt lévő egyéni dübelekhez, szabad csavarhosszúság ef = 20 mm2) |
Szabványos beton DIN EN 206-1:2001-07 | ||||
C20/25–C30/37 | 25 | 30 | 40 | 0,33 |
Mz ≥ 3DF tömör tégla (≥ 240x175x113) DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11, pl. Wienerberger GmbH | ||||
1,8 | ≥20 | 50 | 50 | 0,33 |
1,8 | ≥10 | 50 | 50 | 0,27 |
Silka XL Basic, Silka XL Plus tömör mészhomok tégla (≥ 248x175x498) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH | ||||
2,0 | ≥36 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥28 | 50 | 40 | 0,33 |
2,0 | ≥20 | 50 | 40 | 0,33 |
HLzB függőlegesen perforált tégla, PHLzB, PHLzE, 12DF vízszintesen perforált tégla (372x240x238) DIN EN 771-1 a DIN 20000-401:2017-01 előírással együtt, pl. Wienerberger GmbH | ||||
1,05 | ≥8 | 60 | 65 | 0,27 |
1,05 | ≥6 | 60 | 65 | 0,20 |
KS L, 8DF ≥ 8DF üreges mészhomok tégla (≥ 248x240x238) DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, pl. Xella Deutschland GmbH | ||||
1,2 | ≥12 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥10 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥8 | 50 | 45 | 0,33 |
1,2 | ≥6 | 50 | 45 | 0,23 |
Általános beszerelési paraméterek | |||
Név. fúrási ∅ | Szabványos beton | d0 [mm] = | 6,5 |
Mz tömör tégla | 6,0 | ||
Tömör mészhomok tégla | 6,0 | ||
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla | 6,0 | ||
Gázbeton | Előfúrás nélkül | ||
Üreges mészhomok tégla | 6,0 | ||
Fúró átmérője | Szabványos beton | dvág ≤ [mm] | 7,0 |
Mz tömör tégla | 6,4 | ||
Tömör mészhomok tégla | 6,4 | ||
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla | 6,4 | ||
Gázbeton | Előfúrás nélkül | ||
Üreges mészhomok tégla | 6,4 | ||
Furatmélység | Szabványos beton | h1 ≥ mm | Csavarozási mélység + 10 mm + nem teherhordó réteg/vakolatvastagság |
Mz tömör tégla | |||
Tömör mészhomok tégla | |||
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla | |||
Gázbeton | |||
Üreges mészhomok tégla |