Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

AMO®-Y távtartó csavar, átm. 7,5 mm

AMO-Y 7.5 acél, cinklamellás, ezüst, RW 30
TOKRÖGZ.CSAV-(AMO-Y)-RW30-7,5X182
AMO III

Cikksz. 0234630182
EAN 4049557909103

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A távtartó csavar ideális ablak- és ajtókeretek gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez. Optimalizált menetkialakítással és speciális bevonattal
  • Speciális bevonattal és optimalizált menetkialakítással

  • Feszültségmentes távtartós szerelés bármilyen anyagból készült keret gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába történő rögzítéséhez

  • Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 betörésvédelmi osztály

  • Betörésálló szerelés, RC2 és RC3 betörésvédelmi osztály

  • Rövid szerelési idő, mert nincs szükség szerelőszerszámokra

  • Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
Teljesítés igazolása

Engedély:


DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097



Vizsgálati jegyzőkönyvek:


211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.


Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.

Megjegyzés

Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat). Olvassa el az útmutatót ablakok és házajtók beszerelésének tervezéséhez és kivitelezéséhez (cikksz. 5995 000 000). A vonatkozó irányelvekkel és előírásokkal összhangban az ablakok kiesés elleni védelme érdekében a jóváhagyott rögzítőrendszert (pl. W-ABZ ablakszerelő sínt) kell használni, vagy esetenként jóváhagyást kell igényelni.

Alkalmazási terület
Útmutató

Engedély:


DIBt National műszaki engedély ablakkeretek betonba és falazatba történő rögzítéséhez, Z-21.1-2097



Vizsgálati jegyzőkönyvek:


211 43728. számú vizsgálati jegyzőkönyv. Tesztelt betörésálló tulajdonságok, RC3 osztály. Műanyag ablakok rögzítése gázbeton falazatba, PP2-0.35.


Vizsgálati jelentés száma: 105 42538/1. Műanyag ablak szerelése gázbeton falazatba, PP2-0.35. A vizsgálat oldalsó távtartó tömbök nélkül zajlott.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Ablak- és ajtókeretek gyors és feszültségmentes, távtartós beszerelése


  • Gázbetonba, betonba, illetve tömör vagy perforált téglába

  • Egyszerű beszerelés gázbetonba: Az AMO-Y-csavar előfúrás nélkül behajtható a gázbetonba

Hosszúság (l)

182 mm

Menetátmérő (d)

7.5 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Pikkelyes cink, ezüst

Fej típusa

Dugókulcsbetét fej

Fejátmérő (d(h/k))

8 mm

Belső meghajtó

RW30

Furatátmérő ablakkeretben (dabl)

6.2 mm

Menettípus

Dübel csavarmenet

Hegy alakja

Hegy

Üzemi adatok az általános építési engedély alapján
További rögzítési alapfelületekkel, anyagsűrűséggel, minimális nyomószilárdsággal, szabad csavarhosszúsággal stb. kapcsolatban tekintse meg a Z-21.1-2097. számú engedélyt
Anyagsűrűségi osztály [kg/dm³] Minimális nyomószilárdság [N/mm²] Minimum csavarmélység h}név ≥ [mm] Min. peremtávolság cmin ≥ [mm] Fzul [kN]1) nyíróterhelés alatt lévő egyéni dübelekhez, szabad csavarhosszúság ef = 20 mm2)

Szabványos beton


DIN EN 206-1:2001-07
C20/25–C30/37 25 30 40 0,33

Mz ≥ 3DF tömör tégla (≥ 240x175x113)


DIN 105-100: 2012-01; EN 771-1:2015-11, pl. Wienerberger GmbH
1,8 ≥20 50 50 0,33
1,8 ≥10 50 50 0,27

Silka XL Basic, Silka XL Plus tömör mészhomok tégla (≥ 248x175x498)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2011; Z-17.1-997, Xella Deutschland GmbH
2,0 ≥36 50 40 0,33
2,0 ≥28 50 40 0,33
2,0 ≥20 50 40 0,33

HLzB függőlegesen perforált tégla, PHLzB, PHLzE, 12DF vízszintesen perforált tégla (372x240x238)


DIN EN 771-1 a DIN 20000-401:2017-01 előírással együtt, pl. Wienerberger GmbH
1,05 ≥8 60 65 0,27
1,05 ≥6 60 65 0,20

KS L, 8DF ≥ 8DF üreges mészhomok tégla (≥ 248x240x238)


DIN V 106:2005-10; DIN EN 771-2:2015-11, pl. Xella Deutschland GmbH
1,2 ≥12 50 45 0,33
1,2 ≥10 50 45 0,33
1,2 ≥8 50 45 0,33
1,2 ≥6 50 45 0,23
Általános beszerelési paraméterek

Név. fúrási ∅

Szabványos beton d0 [mm] = 6,5
Mz tömör tégla 6,0
Tömör mészhomok tégla 6,0
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla 6,0
Gázbeton Előfúrás nélkül
Üreges mészhomok tégla 6,0

Fúró átmérője

Szabványos beton dvág ≤ [mm] 7,0
Mz tömör tégla 6,4
Tömör mészhomok tégla 6,4
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla 6,4
Gázbeton Előfúrás nélkül
Üreges mészhomok tégla 6,4

Furatmélység

Szabványos beton h1 ≥ mm Csavarozási mélység + 10 mm + nem teherhordó réteg/vakolatvastagság
Mz tömör tégla
Tömör mészhomok tégla
Függőlegesen perforált tégla, vízszintesen perforált tégla
Gázbeton
Üreges mészhomok tégla

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk