Jamo plus 4 CSMP csavar állítható távolságú szereléshez Horganyzott acél, részmenetes, fej alatti menettel a süllyesztett marózsebes fej állításához
Jamo plus 4 CMP, horg. acél, RM, sülly.mzs.f. RW
CSAV-ÖNF-SF-MZS-RW40-(A3K)-6X110/65
JAMO PLUS 4 CS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ideális erőátvitel az RW-meghajtásnak köszönhetően
- Több erő a bit nagyobb érintkező felülete miatt
- Nagyobb stabilitás, egykezes munkavégzés, precíz pozicionálás a szorosan illeszkedő horonynak és a bit tökéletes illeszkedésének köszönhetően
- Kevesebb bitcsere, egy bit több csavarátmérőhöz
- Kompatibilitás a korábbi AW-meghajtással
A csatlakoztatandó alkatrész tartós rögzítéséhez
- A fej alján elhelyezkedő, a csavarátmérőnél nagyobb átmérőjű gyűrű alakú rögzítőhornyok révén fix csatlakozás jön létre két fa alkatrész között
- A két alkatrész közötti távolságot a csavar visszafordításával lehet állítani
Az aszimmetrikus egybekezdéses menet révén maximálisan megbízható csavarkötés
- A fúróhegy és a menetkialakítás optimális illeszkedése
- A menetoldalak aszimmetrikus elrendezése miatt kitűnően rögzül fában
A korszerű központosító hegy révén pontos pozicionálás és nagyon tiszta fúrás érhető el
- Pozicionálás és fúrás lepattogzódás nélkül
- A fúró vágóélek révén maximális fúrási teljesítmény és pontos fúrási folyamat (a fenékfúrókhoz hasonlóan)
- A központosító csapnak köszönhetően pontos, csúszásmentes pozicionálás kemény felületeken
- Gyors csavarozás a kíméletes menetkezdés miatt
Nagy szilárdságértékek és húzhatóság
- A szabályozott hőkezelés garantálja a nagy szilárdságértékeket és a nagy húzhatóságot
- Ne használja a csavarokat az időjárási elemek közvetlen hatásának kitett alkalmazásoknál, valamint klórgázt tartalmazó nyirkos helyiségekben. Ha kültéren, vagy olyan helyiségben használja, amely folyamatosan nagy páratartalomnak van kitéve, akkor kérjük, használjon ASSY 4 A2 vagy A4 nemesacél csavarokat, valamint klórtartalmú légtér esetében HCR nemesacél csavarokat
- Az ASSY 4, ASSYplus 4 és az ASSYplus 4 TM forgácslapcsavarokat fában és faanyagokban történő felhasználáshoz optimalizálták. Műanyag dübelekben történő alkalmazásokhoz, ahol a teherbírás kisebb is lehet, csak optimalizált menetes hegy (maróbordás hegy, fúróhegy, öntisztító horony, stb.) nélküli csavart, például süllyesztett fejű vagy D-fejű JAMO 4 SF és ASSY D csavarokat használjon
Az ETA-11/0190 által jóváhagyva
Az Európai Műszaki Engedély (ETA) előírásait be kell tartani
Adatlapok(X)
Állíthatóra tervezett fa-fa csatlakozásokhoz
A fej alján elhelyezkedő, a csavarátmérőnél nagyobb átmérőjű gyűrű alakú rögzítő hornyok révén fix csatlakozás jön létre két fa alkatrész között. A csatlakoztatandó alkatrész tartós rögzítése és a csavar visszafordítása lehetővé teszi az alkatrészek közötti távolság állítását.
Az 1. és 2. felhasználási osztályba tartozó alkalmazásokhoz (∅ > 4 mm-től)
- Kiváló minőségű felületvédelem, horganyzott, kékre passzivált, króm (VI) mentes, 8 µm-es rétegvastagság
- Felhasználható az 1. felhasználási osztályban (belső terek), valamint ∅ > 4 mm-től a 2. felhasználási osztályban (nedves környezet vagy fedett kültéri terület) az EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 szerint
- Teljesíti a T2/C2 osztályozás követelményeit a prEN 14592:2017 (D) szabvány szerint
- A JAMO csavarokat kvázistatikus terhelésekhez engedélyezték
- A csavar optimális használatához a megfelelő méretű RW bitet kell használni
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 110 mm |
Fej típusa | Süllyesztett marózsebes fej |
Fejátmérő (dh) | 12 mm |
Fejhossz (k) | 4,4 mm |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Belső meghajtó | RW40 |
2. névleges átmérő | 6,7 mm |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet a beállításhoz fej alatti menettel |
Menetforma | Egyes menet |
Menethossz (lg) | 65 mm |
Csavarmenet hossz fúróheggyel (b) | 70 mm |
Magátmérő | 3,9 mm |
Fejmenet magátmérő | 4 mm |
Hegy alakja | Központfúróhegy |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alaphoz | Fa |
Alkalmazási terület | Távtartó szerelés |
Max. becsavarási szög | 90 fok |
Min. becsavarási szög | 0 fok |
Engedély | ETA-11/0190 |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!