Tokrögzítő csavar Süllyesztett fej, TX30
Tokrögzítő csavar, TX30
STANDARD TOKRÖGZÍTŐCS.SF TX 7.5X132
Cikksz.
0234075132
EAN 4046777004373
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
A Würth Shopok raktárkészletének megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be.
Kérdés esetén hívja ügyfélszolgálatunkat a következő számon: (23) 418-130.
Még nem partnere a Würthnek vagy nincs hozzáférése az Online-Shophoz? Regisztráljon néhány lépésben. Sikeres regisztráció után azonnal hozzáférhet a raktárkészletekhez és az árakhoz, valamint azonnal leadhatja rendelését.
Kizárólag vállalkozások részére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ablakok és ajtók szereléséhez
Alkalmazási területek
- Feszültségmentes távtartós szerelés fa, műanyag és alumínium ablakkeretekbe
- Keretcsatolás
- Ablak rögzítőelemek, lengő vasalatok, beüthető karmos rögzítőelemek rögzítéséhez
Előnyök
- Időtakarékos – nincs szükség dübelre
- Rövid szerelési idők, mivel a behelyezés nem igényel szerszámot
- Átmenő szerelés
- Azonnali teherbíró képesség – nincs várakozási idő
- Formazárás a nagy teherbírás érdekében
- Kivehető
- A beszerelés során gyakorlatilag nincs feszítőerő
Tulajdonságok
- Formazárás, eltávolítható rögzítés feszítési nyomás nélkül
- A teherhordó funkció termikus terhelés alatt is megmarad
Megjegyzés
Fontos ellenőrizni, hogy az alkatrészek az adott építési körülményeknek megfelelően vannak-e beszerelve (pl. az ablaktok tömege, felületi tulajdonságok, a téglában lévő lyukmintázat).
Termékinformációk
Adatlapok(X)
Hosszúság (l) | 132 mm |
Menetátmérő (d) | 7,5 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Fej típusa | Süllyesztett marófej |
Fejátmérő (d(h/k)) | 11 mm |
Belső meghajtó | TX30 |
Furatátmérő ablakkeretben (dabl) | 6,2 mm |