pias® szárnyas önfúró csavar, lapos süllyesztett marófejű, AW-behajtással
Szárnyas pias acél cinklamellás süllyesztett marófejes AW
CSAV-ÖNF-SZRNY-TSF-MRBR-AW30-RUS-6,3X80
ZEBRA PIAS

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Korrózió elleni védelem
Kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227 — NSS szabványnak megfelelően
AW-behajtórendszer
- Optimális nyomaték átvitel
- Hosszú élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon.
- A maximális csatlakozási hosszúságot az alábbiak alapján kell számolni: A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási vastagság IB
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.
Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Adatlapok(X)
Kemény- és puhafához is használható
- Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6.3 mm |
Hosszúság (l) | 80 mm |
Fejátmérő (dk) | 20 mm |
Fúróhegy hossza (lp) | 13 mm |
Egyéb szabvány | Vállalati szabvány |
Anyag | Acél |
Bevonat | Cinklamella, ezüst |
Fej típusa | Süllyesztett tányérfej maróbordákkal |
Belső meghajtó | AW30 |
Menettípus | Önmetsző csavarmenet |
Min. ajánlott alépítmény-vastagság | 2 mm |
Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) (lU) | 6 mm |
Max. rögzítési vastagság (lB) | 58 mm |
Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat) | 800-1200 Ford/perc |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!