Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

pias® szárnyas önfúró csavar, lapos süllyesztett marófejű, AW-behajtással

Szárnyas pias acél cinklamellás süllyesztett marófejes AW
CSAV-ÖNF-SZRNY-TSF-MRBR-AW30-RUS-6,3X65
ZEBRA PIAS

Cikksz. 021906365
EAN 4038898045939

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Acél, Ruspert®-bevonat (szürke), AW-behajtás. Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor

Korrózió elleni védelem


Kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227 — NSS szabványnak megfelelően



AW-behajtórendszer


  • Optimális nyomaték átvitel

  • Hosszú élettartam

  • Optimális központosítás

  • Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb

  • Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között

  • Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Megjegyzés
  • A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon.

  • A maximális csatlakozási hosszúságot az alábbiak alapján kell számolni: A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási vastagság IB

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.


Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Kemény- és puhafához is használható

Útmutató
  • Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát

  • A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek

  • A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe

Névleges átmérő (d)

6.3 mm

Hosszúság (l)

65 mm

Fejátmérő (dk)

20 mm

Fúróhegy hossza (lp)

13 mm

Egyéb szabvány

Vállalati szabvány

Anyag

Acél

Bevonat

Cinklamella, ezüst

Fej típusa

Süllyesztett tányérfej maróbordákkal

Belső meghajtó

AW30

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Min. ajánlott alépítmény-vastagság

2 mm

Átfúrandó anyagvastagság max. (fém) (lU)

6 mm

Max. rögzítési vastagság (lB)

43 mm

Ajánlott min./max. megmunkálási fordulatszám (üresjárat)

800-1200 Ford/perc

RoHS megfelelőség

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
AW® dugókulcs

BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L50MM

E 6,3 (1/4")