Önmetsző csavar Szendvicspanelekhez
Önmetsző csavar szendvicspanelekhez
CSAV-ÖNF-HLF-PER-SZNCVCSP-A2K-5.5X98
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
ISO 4759-1
Horganyzott acél
Hatlapfejű, SW8
16 mm-es acél gyűrű/EPDM
Már a csavarba van építve. Az EPDM sokkal stabilabb az ultraibolya sugárzással szemben, ami jelentősen növeli az alátétek élettartamát és a rögzítés szorosságát.
Adatlapok(X)
Névleges átmérő (d1) | 5.5 mm |
Hosszúság (l1) | 98 mm |
Fej típusa | Hatlapfejű |
Kihajtás módja | Hatlapú |
Külső hajtás (s1) | SW8 |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |