Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus Acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás

FEBOSplus, acél, horganyzott, lencsefejű, H
CSAV-ÖNF-LF-VLGT-H2-(A2K)-3,9X50
FEBOS PLUS

Cikksz. 0207683950
EAN 4050382346599

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Automata nagygépekhez való használatra, tekercsben
  • Lemezcsavar menet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Önfúró ablaképítő csavar vasalatok PVC profilokra való rögzítéséhez

  • Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Megjegyzés

Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.