Ablaképítő csavar, önfúró, lencsefejű, FEBOS®Plus Acél, horganyzott, kékre passzivált, PH-behajtás
FEBOSplus, acél, horganyzott, lencsefejű, H
CSAV-ÖNF-LF-VLGT-H2-(A2K)-3,9X45
FEBOS PLUS
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Lemezcsavar menet
- Fejátmérő 7,0 mm
- Önfúró ablaképítő csavar vasalatok PVC profilokra való rögzítéséhez
- Műanyagprofilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Kérjük, tekintse meg az áttekintő lapon levő információkat is.
Adatlapok(X)