Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

FEBOS, sárgára horganyzott acél, süllyesztett fejű, H

FEBOS acél, sárg. horg., süllyesztett fejű, H
CSAV-ÖNF-SF-H2-(A2L)-3,9X16
FEBOS

Cikksz. 020713916
EAN 4024835863124
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

  • Önmetsző csavarmenet

  • Fejátmérő 7,0 mm

  • Demagnetizált

  • UPVC ablakok gyártásához használt önfúró ablaképítő csavar

  • UPVC profilok fémmerevítőhöz való rögzítéséhez (2,5 mm-ig), és vasalatok fémbetéttel ellátott műanyagprofilokhoz történő rögzítéséhez (2,5 mm-ig)
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Szerelés ablak építési célokra.

Anyag

Acél

Névleges átmérő

3.9 mm

DIN

7504

Bevonat

Sárgára horganyzott

Hosszúság

16 mm

Belső meghajtó

PH2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk