Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, acél, horg., TM, süllyesztett fej, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A3K)-5X20/14
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Egybekezdéses menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≤ 35 mm
- Akadálytalan becsavarozás
- Több menet a rövid hosszakhoz
Durva menet, átm.: 3,0–6,0 mm/hossz: ≥ 40 mm
- Csökkenti a csavar túlhúzását puhafa anyagokban
- Gyorsabb csavarozás, mint az egybekezdéses menet esetében, akár 20%-os időmegtakarítást eredményez
- A különleges műanyag súrlódásmentes bevonat emellett csökkenti a becsavarási nyomatékot
Csavarcsúcs
- Éles hegy kiegészítő maróbordákkal
- Pontos és biztonságos, még rétegelt lemezek esetében is
- A kiegészítő maróbordáknak köszönhetően minimális feszítőerő, különösen éleknél történő csavarozásnál
Sima süllyesztett fej
- Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez
Süllyesztett marózsebes fej, átmérő: ≥ 5 mm/hossz: ≥ 50 mm
- Tiszta süllyesztés faanyagokban
- Alkalmas fa- és fémszerelvényekhez
Felület
- Horganyzott, kékre passzivált
- Nagyobb rétegvastagság 4 x 20 mm-es átmérőtől, min. 8 µm (A3K)
- Króm(VI)-mentes
Csomagolás
- Új piros-fehér-piros, Orsy polccal kompatibilis csomagolás
- A csavarok könnyebb kivehetősége érdekében elölről és oldalról is nyitható
Teljesítményigazolás
- CE jelöléssel ellátott építőanyag
- Az EN 14592 szabvány szerinti statikus értékek, teljesítménynyilatkozattal
- Igazolt minőség, statikai tervezésre alkalmas
- W jelölés a csavarfejen a könnyebb beazonosítás érdekében
PZ behajtás
- A legnépszerűbb behajtás a piacon
- Megfelelő elhelyezés
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 5 mm |
Hosszúság (l) | 20 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 9.5 mm |
Fejhossz (k) | 3.1 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Egybekezdéses menet |
Menethossz (lg) | 14 mm |
Magátmérő | 3.15 mm |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Csúcsszög | 23 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 1.927 g |
RoHS megfelelőség | Igen |