Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, acél, horg., TM, süllyesztett fej, Z
CSAV-SF-FA-Z2-(A3K)-4,5X70/64
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar, ami hatékonyan behajtható
Lapos süllyesztett fej
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Szerelvényekbe helyezhető csavarok, a bevonat károsítása nélkül
Szármaró (méret 5 x 70 mm)
- Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal kisebb
- Kevésbé kell használni az elektromos szerszámokat (hosszabb élettartam)
Normál menet/durva menet
- Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a faforgácslemezeken való jobb tömítésért
- Durva menet a gyorsabb behajtásért
Dörzsárba beépített szármaró
- A kisebb súrlódás miatt kevesebb erőfeszítés kell a becsavarozáshoz
- Kisebb a repedések kialakulásának veszélye
Tűhegy
- Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül
- Folyamatos menet
- Nem károsítja a felületet
PZD behajtás
- A legnépszerűbb meghajtás a piacon
- Könnyű beillesztés/központosítás
- Kiváló tapadás
- Továbbfejlesztett behajtási pontosság
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 4.5 mm |
Hosszúság (l) | 70 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fejátmérő (dh) | 8.8 mm |
Fejhossz (k) | 2.7 mm |
Belső meghajtó | Z2 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Menetforma | Durva menet |
Menethossz (lg) | 64 mm |
Magátmérő | 2.7 mm |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Csúcsszög | 23 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Terméktömeg (darabonként) | 4.560 g |
Alkalmazási terület | Vasalat, Belső kialakítás, Test, Bútor, Univerzális |
RoHS megfelelőség | Igen |