Faforgácslapcsavar Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, acél, horg., RM, s.m.zs.fej, Z
CSAV-SF-MZS-FA-Z3-(A3K)-6X70/42

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A csavar, ami hatékonyan behajtható
Süllyesztett marófej
- Két munkafolyamat egyben: behajtás és süllyesztés
- Alkalmas fához és vasalatokhoz
- Meggátolja a felületek karcolódását, hasadását és pattogzását
- A csavarok vasalatokba helyezése esetén is, a bevonat károsítása nélkül
Beépített szármaró (méret 5 x 70 mm)
- Becsavaráskor a súrlódás 40%-kal kisebb
- Kevésbé kell használni az elektromos szerszámokat (hosszabb élettartam)
Normál menet/durva menet
- Normál menetemelkedés a kis méretű csavarokon a faforgácslemezeken való jobb tömítésért
- Durva menet a gyorsabb behajtásért
Beépített szármaró dörzsárral
- A kisebb súrlódás miatt kevesebb erőfeszítés kell a becsavarozáshoz
- Kisebb a repedések kialakulásának veszélye
Tűhegy
- Optimális támasztást biztosít csúszás nélkül
- Folyamatos menet
- Nem károsítja a felületet
PZD behajtás
- A legnépszerűbb behajtás a piacon
- Jó beillesztés/központosítás
- Jó tartás
- Továbbfejlesztett behajtási pontosság
Adatlapok(X)
![]() | |
Névleges átmérő (d) | 6 mm |
Hosszúság (l) | 70 mm |
Menethossz (lg) | 42 mm |
Fej típusa | Süllyesztett fej |
Fej részletes adatai | Marózsebek |
Fejátmérő (dh) | 12 mm |
Fejhossz (k) | 4.2 mm |
Belső meghajtó | Z3 |
Menettípus | Facsavarmenet |
Menetkialakítás | Részmenet |
Szármaró | Igen |
Menetforma | Durva menet |
Magátmérő | 3.9 mm |
Hegy alakja | Tűhegyes |
Csúcsszög | 23 fok |
Anyag | Edzett acél |
Bevonat | Horganyzott |
Alkalmazási terület | Tetőfedő, Építkezés előregyártott elemekből, Belső kialakítás, Faszerkezet építés, Bútor, Univerzális |
RoHS megfelelőség | Igen |